EATON - SASY60i Síntartó 1pol, T-profilú sínekhez SN050852 - 107165
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Max. névleges áram - 1600 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081069286
Sonepar cikkszám
SN050852
Gyártói cikkszám
107165
Gyártói típuskód
BBS-1/PR
Pólusszám:
1
Max. névleges áram:
1600 A
Síntávolság:
60 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; SASY60i Síntartó 1pol, T-profilú sínekhez