EATON - SASY60i Síntartó 3pol, 12x5/10mm lapos sínhez SN050892 - 138370
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 360 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081351503
Sonepar cikkszám
SN050892
Gyártói cikkszám
138370
Gyártói típuskód
BBS-3/FL-C
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
360 A
Síntávolság:
60 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; SASY60i Síntartó 3pol, 12x5/10mm lapos sínhez