EATON - SASY60i Síntartó 4pol, 10-30mm lapos sínhez SN050894 - 138381
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081351619
Sonepar cikkszám
SN050894
Gyártói cikkszám
138381
Gyártói típuskód
BBS-4/FL
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
60 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; SASY60i Síntartó 4pol, 10-30mm lapos sínhez