Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - SASY60i XStart gyűjtősín adapter 72mm 63A 2TS SN049567 - 101480

MásolásMásolás
EATON - SASY60i XStart gyűjtősín adapter 72mm 63A 2TS SN049567

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 2 hordozósín

  • Elektromos csatlakozó típusa - körvezeték

  • Adapterszélesség - 72 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081014002

Sonepar cikkszám

SN049567

Gyártói cikkszám

101480

Gyártói típuskód

BBA2L-63

Hordozó sín felszereltsége:

2 hordozósín

Elektromos csatlakozó típusa:

körvezeték

Adapterszélesség:

72 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

35 mm

Névleges áram In:

63 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; SASY60i XStart gyűjtősín adapter 72mm 63A 2TS