Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - SASY60i XStart gyűjtősín adapter 90mm 25A 1TS SN000291 - 101453

MásolásMásolás
EATON - SASY60i XStart gyűjtősín adapter 90mm 25A 1TS SN000291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín

  • Elektromos csatlakozó típusa - 3 vezeték AWG 12

  • Adapterszélesség - 90 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081013739

Sonepar cikkszám

SN000291

Gyártói cikkszám

101453

Gyártói típuskód

BBA0R-25

Hordozó sín felszereltsége:

1 hordozósín

Elektromos csatlakozó típusa:

3 vezeték AWG 12

Adapterszélesség:

90 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

35 mm

Névleges áram In:

25 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; SASY60i XStart gyűjtősín adapter 90mm 25A 1TS