Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - SASY60i XStart gyűjtősín adapter 90mm 32A 2TS SN049566 - 101454

MásolásMásolás
EATON - SASY60i XStart gyűjtősín adapter 90mm 32A 2TS SN049566

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hordozó sín felszereltsége - 2 hordozósín

  • Elektromos csatlakozó típusa - 3 vezeték AWG 10

  • Adapterszélesség - 90 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081013746

Sonepar cikkszám

SN049566

Gyártói cikkszám

101454

Gyártói típuskód

BBA0R-32

Hordozó sín felszereltsége:

2 hordozósín

Elektromos csatlakozó típusa:

3 vezeték AWG 10

Adapterszélesség:

90 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

35 mm

Névleges áram In:

32 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; SASY60i XStart gyűjtősín adapter 90mm 32A 2TS