EATON - SASY60i XStart gyűjtősín dupla-adapter, 35A, 3TE SN048299 - 288791
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 2 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa - 3 vezeték AWG 10
Adapterszélesség - 54 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082887919
Sonepar cikkszám
SN048299
Gyártói cikkszám
288791
Gyártói típuskód
Z-SS-60-ADD/6-54
Hordozó sín felszereltsége:
2 hordozósín
Elektromos csatlakozó típusa:
3 vezeték AWG 10
Adapterszélesség:
54 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
30 mm
Névleges áram In:
35 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; SASY60i XStart gyűjtősín dupla-adapter, 35A, 3TE