EATON - Screw kit, Pan Head Pozidrv M6 50pcs SN049403 - ETN-FPFP
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 135 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 130 mm
Magasság - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049403
Gyártói cikkszám
ETN-FPFP
Gyártói típuskód
Screw kit, Pan Head Pozidrv M6
Mélység:
135 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
130 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
horganyzott
Szín:
egyéb
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Screw kit, Pan Head Pozidrv M6 50pcs