Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Segédáramköri csatlakozó/s.kapocs SN046584 - 266739

EATON
MásolásMásolás
EATON - Segédáramköri csatlakozó/s.kapocs SN046584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érkeresztmetszet - 2.5 mm2

  • Pólusszám - 1

  • Plombálósapkával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082667399

Sonepar cikkszám

SN046584

Gyártói cikkszám

266739

Gyártói típuskód

NZM-XSTK

Érkeresztmetszet:

2.5 mm2

Pólusszám:

1

Plombálósapkával:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kábelbekötő blokk ; Segédáramköri csatlakozó/s.kapocs