EATON - Segédérintkező 1v, SPBT12-280,SP-B+C,SPCT2,SPMT2PA-hoz GT84057 - 131785
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 250 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5019586148957
Sonepar cikkszám
GT84057
Gyártói cikkszám
131785
Gyártói típuskód
ASAUXSC-SPM
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
2 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
1
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
0 A
Feszültség fajtája:
AC
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Segédérintkező 1v, SPBT12-280,SP-B+C,SPCT2,SPMT2PA-hoz