EATON - Segédérintkező, 1z+1ny (NA) SN145299 - 113895
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség - 250 V
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081134052
Sonepar cikkszám
SN145299
Gyártói cikkszám
113895
Gyártói típuskód
Z-IHK-NA
Készülék szerelés:
kismegszakító (MCB)
Névleges feszültség:
250 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
2
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
6 A
Feszültség fajtája:
AC