EATON - Segédérintkező GT45273 - 265620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - FI-védőkapcsoló
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082656201
Sonepar cikkszám
GT45273
Gyártói cikkszám
265620
Gyártói típuskód
Z-HD
Készülék szerelés:
FI-védőkapcsoló
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
1
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
3 A
Funkció:
segédkapcsoló
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
2
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
6 A
Feszültség fajtája:
AC
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Segédérintkező