EATON - Segédkontaktor DC 3z 1ny SN050082 - 010205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V
Szerelési mód - DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080102052
Sonepar cikkszám
SN050082
Gyártói cikkszám
010205
Gyártói típuskód
DILER-31-G(48VDC)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
48-48 V
Szerelési mód:
DIN-sín/csavar
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
3 A
Névleges üzemi áram:
10 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
17-500 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
17-500 V
Üzemi feszültség DC:
24-220 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Névleges kapcsolóáram:
10 A
Szélesség:
45 mm
Magasság:
58 mm
Mélység:
54 mm