Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Shelf, Cantilever, 190mm 35kg 1U 19in mount SN049418 - ETN-MS19B

EATON
MásolásMásolás
EATON - Shelf, Cantilever, 190mm 35kg 1U 19in mount SN049418

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mélység - 190 mm

  • Házfajta - zárt

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

  • Szélesség - 483 mm

  • Magasság - 44 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049418

Gyártói cikkszám

ETN-MS19B

Gyártói típuskód

Shelf, Cantilever, 190mm 35kg

Mélység:

190 mm

Házfajta:

zárt

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szélesség:

483 mm

Magasság:

44 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Modulszélesség:

0

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Árnyékolással:

Nem

Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Besorolható ház:

Nem

Szellőző nyílásokkal:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Shelf, Cantilever, 190mm 35kg 1U 19in mount