Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Shelf, Roll-out 45kg 710 to 890mm 19'' mount IP21 SN049434 - ETN-RS19281U10

EATON
MásolásMásolás
EATON - Shelf, Roll-out 45kg 710 to 890mm 19'' mount IP21 SN049434

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mélység - 890 mm

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

  • Szélesség - 44 mm

  • Magasság - 483 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049434

Gyártói cikkszám

ETN-RS19281U10

Gyártói típuskód

Shelf, Roll-out 45kg 710 to 89

Mélység:

890 mm

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szélesség:

44 mm

Magasság:

483 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Modulszélesség:

0

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Árnyékolással:

Nem

Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Védettség (IP):

IP21

Besorolható ház:

Nem

Szellőző nyílásokkal:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Shelf, Roll-out 45kg 710 to 890mm 19" mount