EATON - Shelf, Sliding, vented, 600mm 125kg 19in mt SN049429 - ETN-QRTSV60B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 410 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 600 mm
Magasság - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049429
Gyártói cikkszám
ETN-QRTSV60B
Gyártói típuskód
Shelf, Sliding, vented, 600mm
Mélység:
410 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
44 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Shelf, Sliding, vented, 600mm 125kg 19in mt