EATON - Shelf, Standard Duty 610 to 737mm 19'' mount IP21 SN049406 - ETN-FS19241U20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 737 mm
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 442 mm
Magasság - 0 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049406
Gyártói cikkszám
ETN-FS19241U20
Gyártói típuskód
Shelf, Standard Duty 610 to 73
Mélység:
737 mm
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
442 mm
Magasság:
0 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Shelf, Standard Duty 610 to 737mm 19" mount