EATON - Shelf, Utility, 23kg [50lb] 19'' rail mount IP21 SN049293 - EAUS192U1605
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 422 mm
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 437 mm
Magasság - 90 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049293
Gyártói cikkszám
EAUS192U1605
Gyártói típuskód
Shelf, Utility, 23kg [50lb] 19
Mélység:
422 mm
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
437 mm
Magasság:
90 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Shelf, Utility, 23kg [50lb] 19" rail mount