Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Sín Kettős T-profilú 1250A, 2400mm GT85072 - 107166

EATON
MásolásMásolás
EATON - Sín Kettős T-profilú 1250A, 2400mm GT85072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - profil/alak

  • Szélesség - 30 mm

  • Hosszúság - 2400 mm

  • Magasság - 40 mm

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

688 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081069293

Sonepar cikkszám

GT85072

Gyártói cikkszám

107166

Gyártói típuskód

CU-BAR-500/T

Kivitel:

profil/alak

Szélesség:

30 mm

Hosszúság:

2400 mm

Magasság:

40 mm

Felület:

ónozott

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

1250 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín ; Sín Kettős T-profilú 1250A, 2400mm