Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Sincsatlakozó 10x3mm sinhez max 16mm2 vezetékhez G22179 - 079336

EATON
MásolásMásolás
EATON - Sincsatlakozó 10x3mm sinhez  max 16mm2 vezetékhez G22179

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 3-3 mm

  • Alkalmas - egyéb

  • Gyűjtősín szélesség - 10-10 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080793366

Sonepar cikkszám

G22179

Gyártói cikkszám

079336

Gyártói típuskód

AK16

Gyűjtősín vastagság:

3-3 mm

Alkalmas:

egyéb

Gyűjtősín szélesség:

10-10 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

16 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

63 A

Kapocs szélessége:

10 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Sincsatlakozó 10x3mm sinhez max 16mm2 vezetékhez