EATON - Sincsatlakozó 10x3mm sinhez max 35mm2 vezetékhez G22178 - 079614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 3-3 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 35 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 100 A
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080796145
Sonepar cikkszám
G22178
Gyártói cikkszám
079614
Gyártói típuskód
AK35
Gyűjtősín vastagság:
3-3 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
10-10 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
35 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
100 A
Kapocs szélessége:
14.3 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Sincsatlakozó 10x3mm sinhez max 35mm2 vezetékhez