EATON - Sínre szerelhető szakaszolókapcs.+bizt. 20A, 3p SN049796 - 172976
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Méret - D02
Névleges áram - 20 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081695676
Sonepar cikkszám
SN049796
Gyártói cikkszám
172976
Gyártói típuskód
D02-LTS/20/3-R
Pólusszám:
3
Méret:
D02
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
400 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; Sínre szerelhető szakaszolókapcs.+bizt. 20A, 3p