EATON - Sínre szerelhető szakaszolókapcs.+bizt. 25A, 3p SN049793 - 172973
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Méret - D02
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081695645
Sonepar cikkszám
SN049793
Gyártói cikkszám
172973
Gyártói típuskód
D02-LTS/25/3-R
Pólusszám:
3
Méret:
D02
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
400 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; Sínre szerelhető szakaszolókapcs.+bizt. 25A, 3p