EATON - Sínre szerelhető szakaszolókapcs.+bizt. 3p+N (63A) SN049751 - 114317
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló típusa - be-/kikapcsoló
Pólusszám - 5
Kapcsolóállások száma - 2
Nulla állással - Igen
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081137176
Sonepar cikkszám
SN049751
Gyártói cikkszám
114317
Gyártói típuskód
D02-LTS/63/3N-R
Kapcsoló típusa:
be-/kikapcsoló
Pólusszám:
5
Kapcsolóállások száma:
2
Nulla állással:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Készülék felépítése:
szerelő készülék
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
400 V
Frontlap mérete:
88x88 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Igen
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Komplett készülék a házban:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Igen
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Igen