EATON - Sínre szerelhető szakaszolókapcs.+bizt. 50A, 3p SN049795 - 172975
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Méret - D02
Névleges áram - 50 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081695669
Sonepar cikkszám
SN049795
Gyártói cikkszám
172975
Gyártói típuskód
D02-LTS/50/3-R
Pólusszám:
3
Méret:
D02
Névleges áram:
50 A
Névleges feszültség:
400 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; Sínre szerelhető szakaszolókapcs.+bizt. 50A, 3p