EATON - Sínre szerelhető szakaszolókapcs.+bizt.+sé 3N(63A) SN049753 - 114319
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 4
Méret - D02
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081137190
Sonepar cikkszám
SN049753
Gyártói cikkszám
114319
Gyártói típuskód
D02-LTS/63/3N-R-HK
Pólusszám:
4
Méret:
D02
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
400 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; Sínre szerelhető szakaszolókapcs.+bizt.+sé 3N(63A)