EATON - Sínre szerelhető szakaszolókapcsoló biztosítókkalD02-S/63/3- SN004327 - 284649
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 3
Méret - D02
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082846497
Sonepar cikkszám
SN004327
Gyártói cikkszám
284649
Gyártói típuskód
D02-S/63/3-RS
Pólusszám:
3
Méret:
D02
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
400 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; NEOZED szakaszoló biztosító ; Sínre szerelhető szakaszolókapcsoló biztosítókkalD02-S/63/3-