Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Síntartó 1pólus 630A-ig Sasy60i GT28192 - 107161

EATON
MásolásMásolás
EATON - Síntartó 1pólus 630A-ig Sasy60i GT28192

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Max. névleges áram - 630 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081069248

Sonepar cikkszám

GT28192

Gyártói cikkszám

107161

Gyártói típuskód

BBS-1/FL

Pólusszám:

1

Max. névleges áram:

630 A

Síntávolság:

60 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Síntartó 1pólus 630A-ig Sasy60i