EATON - Síntartó 3-pól., 10-30mm lapos sínhez SASY60i GT50522 - 107067
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081069200
Sonepar cikkszám
GT50522
Gyártói cikkszám
107067
Gyártói típuskód
BBS-3/FL-NA
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
60 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Síntartó 3-pól., 10-30mm lapos sínhez SASY60i