Nem visszaküldhető

EATON - Síntartó 3-pól., T-profilú sínekhez SASY60i GT85071 - 107162

EATON
MásolásMásolás
EATON - Síntartó 3-pól., T-profilú sínekhez SASY60i GT85071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 1600 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081069255

Sonepar cikkszám

GT85071

Gyártói cikkszám

107162

Gyártói típuskód

BBS-3/PR

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

1600 A

Síntávolság:

60 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Síntartó 3-pól., T-profilú sínekhez SASY60i