EATON - Sintartó 3f+n/ SASY 60-hoz GT15003 - 060479
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT15003
Gyártói cikkszám
060479
Gyártói típuskód
SV30641
Pólusszám:
4
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
60 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; %Sintartó 3f+n/ SASY 60-hoz