Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Síntartó 3fázis 630A-ig Sasy60i 10-30mm lapos sínhez GT24356 - 107066

EATON
MásolásMásolás
EATON - Síntartó 3fázis 630A-ig Sasy60i 10-30mm lapos sínhez GT24356

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 630 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081068296

Sonepar cikkszám

GT24356

Gyártói cikkszám

107066

Gyártói típuskód

BBS-3/FL

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

630 A

Síntávolság:

60 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Síntartó 3fázis 630A-ig Sasy60i