Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Síntartó PE+N 630A-ig Sasy60i GT24358 - 107069

EATON
MásolásMásolás
EATON - Síntartó PE+N 630A-ig Sasy60i GT24358

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 2

  • Max. névleges áram - 630 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081069224

Sonepar cikkszám

GT24358

Gyártói cikkszám

107069

Gyártói típuskód

BBS-2/FL

Pólusszám:

2

Max. névleges áram:

630 A

Síntávolság:

60 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Síntartó PE+N 630A-ig Sasy60i