EATON - Síntartó SASY40 GT09542 - 215285
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Max. névleges áram - 360 A
Síntávolság - 40 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09542
Gyártói cikkszám
215285
Gyártói típuskód
SV9350001
Pólusszám:
3
Max. névleges áram:
360 A
Síntávolság:
40 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; %Síntartó SASY40