MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Síntartó SASY60/3f 630A-ig 30x10 mm-hez GT12610 - 060490

EATON
MásolásMásolás
EATON - Síntartó SASY60/3f 630A-ig 30x10 mm-hez GT12610

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 3

  • Max. névleges áram - 630 A

  • Síntávolság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12610

Gyártói cikkszám

060490

Gyártói típuskód

SV30001

Pólusszám:

3

Max. névleges áram:

630 A

Síntávolság:

60 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Síntartó SASY60/3f 630A-ig 30x10 mm-hez