EATON - Smart Dimming Actuator, R/L/C/LED, 0-250W, 230VAC, flush mounting, local input IP20 SN138853 - 182444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - fényerő szabályozó
Egyéb buszrendszerek - xComfort
Szerelési mód - süllyesztett
Kimenetek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081773718
Sonepar cikkszám
SN138853
Gyártói cikkszám
182444
Gyártói típuskód
CDAU-01/04-I
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
fényerő szabályozó
Egyéb buszrendszerek:
xComfort
Szerelési mód:
süllyesztett
Kimenetek száma:
1
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Modulszélesség:
3
Busz-csatolással:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
Kimeneti teljesítmény:
0-250 W
Terhelés fajtája:
univerzális és LED Retrofit
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
100 W
Feszültség:
230-230 V
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Teljesítménykiegészítés alkalmazható:
Nem
Max. vezérlési áram:
0 mA
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Frekvencia:
50-50 Hz
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
18 mm
Kompatibilis a Casambival:
Nem