Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Smart home vezérlő fk. SN009373 - 171230

EATON
MásolásMásolás
EATON - Smart home vezérlő fk. SN009373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Kijelzővel - Nem

  • Soros illesztőfelületek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081677191

Sonepar cikkszám

SN009373

Gyártói cikkszám

171230

Gyártói típuskód

CHCA-00/01

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Kijelzővel:

Nem

Soros illesztőfelületek száma:

0

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

0

GSM-Modem integrálva:

Nem

DCF óra integrált:

Igen

Névleges feszültség:

5 V

Beépített bemeneti csatornák száma:

1

Beépített kimeneti csatornák száma:

1

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer központi vezérlő ; Smart home vezérlő fk.