EATON - SOND rendelési tétel SN042125 - 152661
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 566 mm
Magasság - 36 mm
Mélység - 25.5 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN042125
Gyártói cikkszám
152661
Gyártói típuskód
XMCTB-V-MC-SOND-RAL*
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
566 mm
Magasság:
36 mm
Mélység:
25.5 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; SOND rendelési tétel