Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Sorkapocsblokk 1 pol. 80A BE 1 / KI 6 SN036010 - 102702

EATON
MásolásMásolás
EATON - Sorkapocsblokk 1 pol. 80A BE 1 / KI 6 SN036010

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 2.5-16 mm2

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-16 mm2

  • Magasság - 65.5 mm

  • Szélesség - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081025626

Sonepar cikkszám

SN036010

Gyártói cikkszám

102702

Gyártói típuskód

BPZ-KB-6/80-ALU

Pólusszám:

1

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5-16 mm2

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-16 mm2

Magasság:

65.5 mm

Szélesség:

27 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

7

Mélység:

46.8 mm

N-sínnel:

Nem

Max. névleges áram:

80 A

PE-sínnel:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Sorkapcsos elosztómodul ; Sorkapocsblokk 1 pol. 80A BE 1 / KI 6