Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Sorkapocsblokk 1 pol. AL 160A BE 1 / KI 6 SN036011 - 102704

EATON
MásolásMásolás
EATON - Sorkapocsblokk 1 pol. AL 160A BE 1 / KI 6 SN036011

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 2.5-70 mm2

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-70 mm2

  • Magasság - 92.1 mm

  • Szélesség - 35.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081025640

Sonepar cikkszám

SN036011

Gyártói cikkszám

102704

Gyártói típuskód

BPZ-KB-6/160-ALU

Pólusszám:

1

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5-70 mm2

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-70 mm2

Magasság:

92.1 mm

Szélesség:

35.1 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

7

Mélység:

50 mm

N-sínnel:

Nem

Max. névleges áram:

160 A

PE-sínnel:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Sorkapcsos elosztómodul ; Sorkapocsblokk 1 pol. AL 160A BE 1 / KI 6