Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Sorkapocsblokk 1p 160A BE 1 / KI 6 GT31777 - 289970

EATON
MásolásMásolás
EATON - Sorkapocsblokk 1p 160A BE 1 / KI 6 GT31777

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 2.5-70 mm2

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-70 mm2

  • Magasság - 49 mm

  • Szélesség - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082899707

Sonepar cikkszám

GT31777

Gyártói cikkszám

289970

Gyártói típuskód

BPZ-KB-6/160

Pólusszám:

1

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5-70 mm2

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-70 mm2

Magasság:

49 mm

Szélesség:

35 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

7

Mélység:

92 mm

N-sínnel:

Nem

Max. névleges áram:

160 A

PE-sínnel:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Sorkapcsos elosztómodul ; Sorkapocsblokk 1p 160A BE 1 / KI 6