Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Sorkapocsblokk 1p 175A BE 1 / KI 10 GT53650 - 102715

EATON
MásolásMásolás
EATON - Sorkapocsblokk 1p 175A BE 1 / KI 10 GT53650

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 2.5-70 mm2

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-70 mm2

  • Magasság - 71 mm

  • Szélesség - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081025756

Sonepar cikkszám

GT53650

Gyártói cikkszám

102715

Gyártói típuskód

BPZ-KB-10/175

Pólusszám:

1

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5-70 mm2

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-70 mm2

Magasság:

71 mm

Szélesség:

45 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

11

Mélység:

43 mm

N-sínnel:

Nem

Max. névleges áram:

175 A

PE-sínnel:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Sorkapcsos elosztómodul ; Sorkapocsblokk 1p 175A BE 1 / KI 10