Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Sorkapocsblokk 1p 400A BE 1 / KI 1 ALU GT50055 - 102710

EATON
MásolásMásolás
EATON - Sorkapocsblokk 1p 400A BE 1 / KI 1 ALU GT50055

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 35-240 mm2

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 35-240 mm2

  • Magasság - 145.5 mm

  • Szélesség - 39 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081025701

Sonepar cikkszám

GT50055

Gyártói cikkszám

102710

Gyártói típuskód

BPZ-KB-1/400-ALU

Pólusszám:

1

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35-240 mm2

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

35-240 mm2

Magasság:

145.5 mm

Szélesség:

39 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

2

Mélység:

80.5 mm

N-sínnel:

Nem

Max. névleges áram:

400 A

PE-sínnel:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Sorkapcsos elosztómodul ; Sorkapocsblokk 1p 400A BE 1 / KI 1 ALU