Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Sorkapocsblokk 1p 400A BE 1 / KI 11 GT61679 - 102713

EATON
MásolásMásolás
EATON - Sorkapocsblokk 1p 400A BE 1 / KI 11 GT61679

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 1.5-185 mm2

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-185 mm2

  • Magasság - 95.4 mm

  • Szélesség - 44.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081025732

Sonepar cikkszám

GT61679

Gyártói cikkszám

102713

Gyártói típuskód

BPZ-KB-11/400

Pólusszám:

1

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

1.5-185 mm2

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-185 mm2

Magasság:

95.4 mm

Szélesség:

44.5 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

12

Mélység:

49 mm

N-sínnel:

Nem

Max. névleges áram:

400 A

PE-sínnel:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Sorkapcsos elosztómodul ; Sorkapocsblokk 1p 400A BE 1 / KI 11