Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Sorkapocsblokk 1p 800A BE 2 GT81218 - 102712

EATON
MásolásMásolás
EATON - Sorkapocsblokk 1p 800A BE 2 GT81218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 35-300 mm2

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 25-240 mm2

  • Magasság - 145 mm

  • Szélesség - 72 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081025725

Sonepar cikkszám

GT81218

Gyártói cikkszám

102712

Gyártói típuskód

BPZ-KB-1/2/800-ALU

Pólusszám:

1

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

35-300 mm2

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

25-240 mm2

Magasság:

145 mm

Szélesség:

72 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

3

Mélység:

80.5 mm

N-sínnel:

Nem

Max. névleges áram:

800 A

PE-sínnel:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Sorkapcsos elosztómodul ; Sorkapocsblokk 1p 800A BE 2