Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Sorkapocsblokk 1p 80A BE 1 / KI 4 GT26164 - 289969

EATON
MásolásMásolás
EATON - Sorkapocsblokk 1p   80A BE 1 / KI 4 GT26164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 2.5-16 mm2

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-16 mm2

  • Magasság - 65.5 mm

  • Szélesség - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015082899691

Sonepar cikkszám

GT26164

Gyártói cikkszám

289969

Gyártói típuskód

BPZ-KB-4/80

Pólusszám:

1

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5-16 mm2

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-16 mm2

Magasság:

65.5 mm

Szélesség:

27 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

7

Mélység:

46.8 mm

N-sínnel:

Nem

Max. névleges áram:

80 A

PE-sínnel:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Sorkapcsos elosztómodul ; Sorkapocsblokk 1p 80A BE 1 / KI 4