Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Sorkapocsblokk 1p AL 125A BE 1 / KI 6 GT86812 - 102703

EATON
MásolásMásolás
EATON - Sorkapocsblokk 1p AL 125A BE 1 / KI 6 GT86812

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 1

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 2.5-35 mm2

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-35 mm2

  • Magasság - 73.8 mm

  • Szélesség - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081025633

Sonepar cikkszám

GT86812

Gyártói cikkszám

102703

Gyártói típuskód

BPZ-KB-6/125-ALU

Pólusszám:

1

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5-35 mm2

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-35 mm2

Magasság:

73.8 mm

Szélesség:

27 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

7

Mélység:

46.3 mm

N-sínnel:

Nem

Max. névleges áram:

125 A

PE-sínnel:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Sorkapcsos elosztómodul ; Sorkapocsblokk 1p AL 125A BE 1 / KI 6