Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Sorkapocsblokk 4p 125A BE 1 / KI 13 GT35628 - 102719

EATON
MásolásMásolás
EATON - Sorkapocsblokk 4p 125A BE 1 / KI 13 GT35628

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 2.5-35 mm2

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-35 mm2

  • Magasság - 93 mm

  • Szélesség - 126 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4015081025794

Sonepar cikkszám

GT35628

Gyártói cikkszám

102719

Gyártói típuskód

BPZ-KB-13/125

Pólusszám:

4

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

2.5-35 mm2

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-35 mm2

Magasság:

93 mm

Szélesség:

126 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

13

Mélység:

48 mm

N-sínnel:

Nem

Max. névleges áram:

125 A

PE-sínnel:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Sorkapcsos elosztómodul ; Sorkapocsblokk 4p 125A BE 1 / KI 13