Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Sorkapocsblokk 4p 125A BE 1 / KI 8 GT21779 - 289968

EATON
MásolásMásolás
EATON - Sorkapocsblokk 4p 125A BE 1 / KI 8 GT21779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas) - 1.5-35 mm2

  • Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-35 mm2

  • Magasság - 74.5 mm

  • Szélesség - 98 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082899684

Sonepar cikkszám

GT21779

Gyártói cikkszám

289968

Gyártói típuskód

BPZ-KB-8/125

Pólusszám:

4

Vezeték keresztmetszet merev (tömör/többszálas):

1.5-35 mm2

Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-35 mm2

Magasság:

74.5 mm

Szélesség:

98 mm

Sorkapcsok száma pólusonként:

18

Mélység:

49 mm

N-sínnel:

Nem

Max. névleges áram:

125 A

PE-sínnel:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Sorkapcsos elosztómodul ; Sorkapocsblokk 4p 125A BE 1 / KI 8