Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Soroló sín 13,5mod 3fázisú 10mm2 63A villás +segédérintkező GT59262 - 215658

EATON
MásolásMásolás
EATON - Soroló sín 13,5mod 3fázisú 10mm2 63A villás +segédérintkező GT59262

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 3

  • Pólusszám - 3

  • Elektromos csatlakozó típusa - villa

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Készülékszámra alkalmas - 0

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4014380536918

Sonepar cikkszám

GT59262

Gyártói cikkszám

215658

Gyártói típuskód

EVG-3PHAS/12MODUL/HI

Fázisok száma:

3

Pólusszám:

3

Elektromos csatlakozó típusa:

villa

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Készülékszámra alkalmas:

0

Osztásmérték:

0 mm

Hosszúság:

235 mm

Modulszélesség:

12

Keresztmetszet:

10 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

500 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szín:

egyéb

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Méretre vágható:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

25 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Fázissín ; Soroló sín 13,5mod 3fázisú 10mm2 63A villás +segédérintkező